ARCLUCE SPA - ACL1099569X TESTATA CIECA E-GLOW PLUS - 1099569X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Länge - 59 mm
Breite - 52 mm
Höhe - 43 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378418129
Artikelnummer
ACL1099569X
Herstellernummer
1099569X
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Länge:
59 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
43 mm


