ARCLUCE SPA - ACL1099515X-21 ATTACCO PALO DOPPIO FORMAT/ECO D.76 - 1099515X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - Aluminium
Länge - 105 mm
Breite - 188 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378411861
Artikelnummer
ACL1099515X-21
Herstellernummer
1099515X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
Aluminium
Länge:
105 mm
Breite:
188 mm
Höhe:
70 mm


