ARCLUCE SPA - ACL1099514X-21 ATTACCO PALO SINGOLO FORMAT/ECO D.76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Länge - 105 mm
Breite - 188 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378411847
Artikelnummer
ACL1099514X-21
Herstellernummer
1099514X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Länge:
105 mm
Breite:
188 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
70 mm


