ARCLUCE SPA - ACL1099507X GIUNTO LINEARE E-GLOW PLUS - 1099507X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Länge - 59 mm
Breite - 52 mm
Höhe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378410949
Artikelnummer
ACL1099507X
Herstellernummer
1099507X
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Länge:
59 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
65 mm
Giunto di collegamento lineare bianco per E-GLOW Plus


