ARCLUCE SPA - ACL1099474X-11 PULSANTIERA CASAMBI WIRELESS BIANCA - 1099474X-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378410697
Artikelnummer
ACL1099474X-11
Herstellernummer
1099474X-11
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
12 mm


