ARCLUCE SPA - ACL1099472X-21 ATT.PALOGRAPESSING.D=102PANTHEON2 - 1099472X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - Aluminium
Länge - 174 mm
Breite - 170 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378355110
Artikelnummer
ACL1099472X-21
Herstellernummer
1099472X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
Aluminium
Länge:
174 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
166 mm


