ARCLUCE SPA - ACL1099438X-12 VISIERA INCLINATA EQOS1 - 1099438X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - schwarz
Länge - 230 mm
Breite - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378355103
Artikelnummer
ACL1099438X-12
Herstellernummer
1099438X-12
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
230 mm
Breite:
280 mm
Höhe:
190 mm


