ARCLUCE SPA - ACL1099437X GRIGLIA PROTEZIONE EQOS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 300 mm
Breite - 380 mm
Zubehör - ja
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378355141
Artikelnummer
ACL1099437X
Herstellernummer
1099437X
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
300 mm
Breite:
380 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
40 mm