ARCLUCE SPA - ACL1099412X-16 PIASTRA CON TIRANTI QUADRIO180 - 1099412X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Breite - 180 mm
Zubehör - ja
Höhe - 435 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378346842
Artikelnummer
ACL1099412X-16
Herstellernummer
1099412X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
180 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
435 mm
Durchmesser:
180 mm


