ARCLUCE SPA - ACL1099401X-21 PIASTRA CON TIRANTI GOTHIC110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Breite - 110 mm
Zubehör - ja
Höhe - 132 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378346743
Artikelnummer
ACL1099401X-21
Herstellernummer
1099401X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Breite:
110 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
132 mm
Durchmesser:
110 mm