ARCLUCE SPA - ACL1099397X-16 PIASTRA CON TIRANTI TULA - 1099397X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Länge - 70 mm
Breite - 100 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378346675
Artikelnummer
ACL1099397X-16
Herstellernummer
1099397X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
70 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
130 mm


