ARCLUCE SPA - ACL1099396X-16 PIASTRA CON TIRANTI BASSI MIKO - 1099396X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Breite - 76 mm
Zubehör - ja
Höhe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378346651
Artikelnummer
ACL1099396X-16
Herstellernummer
1099396X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
76 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
76 mm


