ARCLUCE SPA - ACL1099395X-21 STAFFEFIXKRION-SHORTORIEN.EST.(2PCS) - 1099395X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - Aluminium
Länge - 242 mm
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378346644
Artikelnummer
ACL1099395X-21
Herstellernummer
1099395X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
Aluminium
Länge:
242 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
48 mm


