ARCLUCE SPA - ACL1099393X-16 STAFFE FIX KRION-SHORT (2PCS) - 1099393X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Länge - 107 mm
Breite - 40 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378346590
Artikelnummer
ACL1099393X-16
Herstellernummer
1099393X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
107 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
34 mm


