Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099370X-21 COPPIA STAFFE DI SOST.ORIEN. KRION - 1099370X-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099370X-21 COPPIA STAFFE DI SOST.ORIEN. KRION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 87 mm

  • Breite - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378204968

Artikelnummer

ACL1099370X-21

Herstellernummer

1099370X-21

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Aluminium

Länge:

87 mm

Breite:

105 mm

Zubehör:

ja

Höhe:

155 mm

Coppia di staffe di sostegno in acciaio verniciato a polvere.