ARCLUCE SPA - ACL1099370X-16 COPPIA STAFFE DI SOST.ORIEN. KRION - 1099370X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Länge - 87 mm
Breite - 105 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378204951
Artikelnummer
ACL1099370X-16
Herstellernummer
1099370X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
87 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
155 mm


