Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099331X CONTROCASSA INGR90 TERMOPLASTICA - 1099331X

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099331X CONTROCASSA INGR90 TERMOPLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Einbaubreite - 134 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 99 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378200991

Artikelnummer

ACL1099331X

Herstellernummer

1099331X

Hersteller

ACL

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Einbaubreite:

134 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

99 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Controcassa in materiale termoplastico.