Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099329X PICCHETTO GRANDE TITO IN ACCIAIO INOX - 1099329X

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099329X PICCHETTO GRANDE TITO IN ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - grau

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378209147

Artikelnummer

ACL1099329X

Herstellernummer

1099329X

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

grau

Länge:

35 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

ja

Höhe:

200 mm

Picchetto in acciaio inox AISI 316L.