Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099236X CONTROCASSA THUNDER110 TECNOPOLIMERO - 1099236X

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099236X CONTROCASSA THUNDER110 TECNOPOLIMERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 70 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033765677622

Artikelnummer

ACL1099236X

Herstellernummer

1099236X

Hersteller

ACL

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Anwendung:

für Ortbeton

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099236X - CONTROCASSA THUNDER110 TECNOPOLIMERO