ARCLUCE SPA - ACL1099235X CONTROCASSA RENIO TECNOPOLIMERO - 1099235X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Anwendung - für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033765678100
Artikelnummer
ACL1099235X
Herstellernummer
1099235X
Hersteller
ACL
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099235X - CONTROCASSA RENIO TECNOPOLIMERO


