ARCLUCE SPA - ACL1099234X CONTROCASSA QUAD200 A L - 1099234X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 355 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378154157
Artikelnummer
ACL1099234X
Herstellernummer
1099234X
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
355 mm
Breite:
202 mm
Höhe:
161 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099234X - CONTROCASSA QUAD200 A L


