ARCLUCE SPA - ACL1099233X CONTROCASSA QUAD200 BASSA - 1099233X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Werkstoff - Stahl
Breite - 202 mm
Höhe - 161 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378154140
Artikelnummer
ACL1099233X
Herstellernummer
1099233X
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
202 mm
Höhe:
161 mm
Durchmesser:
202 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099233X - CONTROCASSA QUAD200 BASSA


