ARCLUCE SPA - ACL1099228X CONTROCASSA KAMPUS TECNOPOLIMERO - 1099228X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 116 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765677837
Artikelnummer
ACL1099228X
Herstellernummer
1099228X
Hersteller
ACL
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
116 mm
Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099228X - CONTROCASSA KAMPUS TECNOPOLIMERO


