ARCLUCE SPA - ACL1099224X CONTROCASSA INGR260 C/BORDO INOX - 1099224X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 277 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8033765673136
Artikelnummer
ACL1099224X
Herstellernummer
1099224X
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
277 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
420 mm
Durchmesser:
277 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099224X - CONTROCASSA INGR260 C BORDO INOX


