Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099223X CONTROCASSA INGR25 TERMOPLASTICA X CAVI - 1099223X

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033765676618

Artikelnummer

ACL1099223X

Herstellernummer

1099223X

Hersteller

ACL

Anwendung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099223X - CONTROCASSA INGR25 TERMOPLASTICA X CAVI