Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099214X CONTROCASSA THUNDER65 - 1099214X

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099214X CONTROCASSA THUNDER65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - ja

  • Geeignet für NV-Leuchten - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 63 mm

  • Max. Leuchtendurchmesser - 64 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8033765677370

Artikelnummer

ACL1099214X

Herstellernummer

1099214X

Hersteller

ACL

Geeignet für HV-Leuchten:

ja

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Max. Leuchtendurchmesser:

64 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099214X - CONTROCASSA THUNDER65