ARCLUCE SPA - ACL1099170X GRIGLIA PROTEZIONE EQOS0 - 1099170X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 240 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - ja
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378355134
Artikelnummer
ACL1099170X
Herstellernummer
1099170X
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
240 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
40 mm


