ARCLUCE SPA - ACL1099152X-21 STAFFAPORTAPROIETTORIL=1500 - 1099152X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378031298
Artikelnummer
ACL1099152X-21
Herstellernummer
1099152X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
90 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
250 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099152X-21 - STAFFA PORTAPROIETTORI L 1500


