ARCLUCE SPA - ACL1099135X-12 ROSONE NERO C/CAVO 5P 1,5M TRASP. - 1099135X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Punktauslass
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
8054378305689
Artikelnummer
ACL1099135X-12
Herstellernummer
1099135X-12
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Punktauslass
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Rosone in tecnopolimero. Cavo d’alimentazione 5 poli, 1,5 mm2


