Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099096X-16 BR.DECOR.T.PALOD102/60ANG.90*DOPP - 1099096X-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099096X-16 BR.DECOR.T.PALOD102/60ANG.90*DOPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Farbe - grau

  • Länge - 908 mm

  • Breite - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378014901

Artikelnummer

ACL1099096X-16

Herstellernummer

1099096X-16

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Farbe:

grau

Länge:

908 mm

Breite:

89 mm

Höhe:

341 mm