Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099095X-21 BRACCIO CURVO D60 UP - 1099095X-21

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099095X-21 BRACCIO CURVO D60 UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 540 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378026690

Artikelnummer

ACL1099095X-21

Herstellernummer

1099095X-21

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

540 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

1000 mm

Durchmesser:

60 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099095X-21 - BRACCIO CURVO D60 UP