ARCLUCE SPA - ACL1099090X-12 ATTACCO T.PALO D60 ANG.90° SINGOLO - 1099090X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - schwarz
Länge - 211 mm
Breite - 77 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378348617
Artikelnummer
ACL1099090X-12
Herstellernummer
1099090X-12
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
211 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
191 mm
Durchmesser:
77 mm


