ARCLUCE SPA - ACL1099089X-21 ATTACCOT.PALOD60ANG.90*DOPPIO - 1099089X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Breite - 77 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378348600
Artikelnummer
ACL1099089X-21
Herstellernummer
1099089X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
326 mm


