ARCLUCE SPA - ACL1099086X-21 ATTACCO PARETE BRACCIO D.60 - 1099086X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765676687
Artikelnummer
ACL1099086X-21
Herstellernummer
1099086X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
180 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099086X-21 - ATTACCO PARETE BRACCIO D.60


