ARCLUCE SPA - ACL1099086X-12 ATTACCO PARETE BRACCIO D.60 - 1099086X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Breite - 96 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765671927
Artikelnummer
ACL1099086X-12
Herstellernummer
1099086X-12
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
96 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
180 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099086X-12 - ATTACCO PARETE BRACCIO D.60


