ARCLUCE SPA - ACL1099085X-21 ATTACCOPALOSING.D=120PANTHEON2 - 1099085X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - Aluminium
Länge - 166 mm
Breite - 224 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378348518
Artikelnummer
ACL1099085X-21
Herstellernummer
1099085X-21
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
Aluminium
Länge:
166 mm
Breite:
224 mm
Höhe:
168 mm


