ARCLUCE SPA - ACL1099080X-16 ATTACCOPALOD=60MONOPOSTO - 1099080X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Breite - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378348402
Artikelnummer
ACL1099080X-16
Herstellernummer
1099080X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
90 mm


