ARCLUCE SPA - ACL1099079X-16 ATTACCO PALO D=60 BIPOSTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Höhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378348372
Artikelnummer
ACL1099079X-16
Herstellernummer
1099079X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Höhe:
70 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
90 mm