ARCLUCE SPA - ACL1099073X-16 ATTACCO PALO 2 POSTI - 1099073X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 105 mm
Höhe - 216 mm
Tiefe - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765676861
Artikelnummer
ACL1099073X-16
Herstellernummer
1099073X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
105 mm
Höhe:
216 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
2.33 kg


