ARCLUCE SPA - ACL1099071X-16 ATTACCO PALO 1 POSTO - 1099071X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 105 mm
Höhe - 108 mm
Tiefe - 53 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765676700
Artikelnummer
ACL1099071X-16
Herstellernummer
1099071X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
105 mm
Höhe:
108 mm
Tiefe:
53 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
1.8 kg


