ARCLUCE SPA - ACL1099071X-12 ATTACCO PALO 1 POSTO - 1099071X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 53 mm
Breite - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8033765676694
Artikelnummer
ACL1099071X-12
Herstellernummer
1099071X-12
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
53 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
108 mm
Durchmesser:
105 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099071X-12 - ATTACCO PALO 1 POSTO


