ARCLUCE SPA - ACL1099069X-16 ATTACCO PARETE D60 - 1099069X-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Farbe - grau
Länge - 214 mm
Breite - 89 mm
Packung
1 ST
EAN
8054378348280
Artikelnummer
ACL1099069X-16
Herstellernummer
1099069X-16
Hersteller
ACL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Farbe:
grau
Länge:
214 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
182 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099069X-16 - ATTACCO PARETE D60


