Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1099003X BASAMENTO SOUL180 IN ACCIAIO ZINCATO - 1099003X

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1099003X BASAMENTO SOUL180 IN ACCIAIO ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Farbe - Chrom

  • Breite - 180 mm

  • Höhe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378346187

Artikelnummer

ACL1099003X

Herstellernummer

1099003X

Hersteller

ACL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Farbe:

Chrom

Breite:

180 mm

Höhe:

800 mm

Durchmesser:

180 mm