ARCLUCE SPA - ACL1097020X-21 PALO CIL. D89 4,5M C/RID.60X100 C/FIN. - 1097020X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 450 m
Mit Grundplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8054378347580
Artikelnummer
ACL1097020X-21
Herstellernummer
1097020X-21
Hersteller
ACL
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
450 m
Mit Grundplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097020X-21 - PALO CIL. D89 4 5M C RID.60X100 C FIN.


