ARCLUCE SPA - ACL1097019X-12 PALO CIL. D89 4,0M C/RID.60X100 C/FIN. - 1097019X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 400 m
Mit Grundplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8054378347535
Artikelnummer
ACL1097019X-12
Herstellernummer
1097019X-12
Hersteller
ACL
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
400 m
Mit Grundplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097019X-12 - PALO CIL. D89 4 0M C RID.60X100 C FIN.


