ARCLUCE SPA - ACL1097018X-21 PALO CIL. D76 4,5M C/RID.60X110 C/FIN. - 1097018X-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8054378347528
Artikelnummer
ACL1097018X-21
Herstellernummer
1097018X-21
Hersteller
ACL
Ausführung:
zylindrisch
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
Aluminium
Lichtpunkthöhe:
4 m
Mit Grundplatte:
nein
Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097018X-21 - PALO CIL. D76 4 5M C RID.60X110 C FIN.


