Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1097018X-16 PALO CIL. D76 4,5M C/RID.60X110 C/FIN. - 1097018X-16

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1097018X-16 PALO CIL. D76 4,5M C/RID.60X110 C/FIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Abgesetzte Form - nein

  • Mastzopfdurchmesser - 76 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8054378347511

Artikelnummer

ACL1097018X-16

Herstellernummer

1097018X-16

Hersteller

ACL

Ausführung:

zylindrisch

Abgesetzte Form:

nein

Mastzopfdurchmesser:

76 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

anthrazit

Lichtpunkthöhe:

4.5 m

Mit Grundplatte:

nein

Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097018X-16 - PALO CIL. D76 4 5M C RID.60X110 C FIN.