ARCLUCE SPA - ACL1097016X-12 PALO CIL. D76 3,5M C/RID.60X110 C/FIN. - 1097016X-12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Abgesetzte Form - nein
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8054378347443
Artikelnummer
ACL1097016X-12
Herstellernummer
1097016X-12
Hersteller
ACL
Ausführung:
zylindrisch
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
3 m
Mit Grundplatte:
nein
Palo per illuminazione stradale, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1097016X-12 - PALO CIL. D76 3 5M C RID.60X110 C FIN.


