Startseite

ARCLUCE SPA - ACL1095115A-24V DRIVER INDIP. 180W/24V IP67 ON/OFF - 1095115A-24V

KopierenKopieren
ARCLUCE SPA - ACL1095115A-24V DRIVER INDIP. 180W/24V IP67 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

180...180 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

245 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

29 mm

Driver LED. 180W. 24 V. IP67. Alimentazione elettrico standard.