ARCLUCE SPA - ACL1095114A-24V DRIVER INDIP. 96W/24V IP67 ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 96...96 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 21 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8054378346088
Artikelnummer
ACL1095114A-24V
Herstellernummer
1095114A-24V
Hersteller
ACL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
96...96 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
270 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


